- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- 配線ダクトレール フックのおすすめ人気ランキング
配線ダクトレール フックのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新102件の「配線ダクトレール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール パーツ」、「コンセントフック」、「配線ダクト フック」などの商品も取り扱っております。
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)
50.2
吊下荷重N(kgf)
50(5)
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)
130×60×23
本体質量(g)
12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)
50(5)まで
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【サポートカバー】ABS樹脂
質量(g)
380
材質(パイプ)
アルミ
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
14
耐荷重N(kgf)
294(30)
ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。
寸法(mm)
28×47.5
材質(本体)
ABS
材質(フック)
SWRH(Φ3)
吊下荷重(kg)
5まで
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)
10
仕上
真鍮ニッケルメッキ
取付け方法
キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)
3
材質
(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番
818-5388
質量(kg)
0.31
色
クリームグレイ
適合規格
(PS)E
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
2P15A125V
トラスコ品番
818-5352
質量(kg)
0.04
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通
トラスコ品番
818-5392
材質
ポリカーボネ-ト
質量(kg)
0.03
色
クリームグレイ
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合
メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤ
メッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷